BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船体艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の オーニング/シート関連
パラソル(単品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42016084
品番
30A0025
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
材質
アルミ/グラスファイバー/ポリエステル
質量(kg)
2.5
色
ブルー(おもて)/ブラック(うら)
長さ(m)
折り畳み:1.1
寸法(m)
パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97
生地
撥水加工
高さ(m)
2.07
注意
※パラソルスタンドは「無風〜微風時の使用」を前提とした製品です。突風などを受けた場合は台座ごと破損する恐れがあります。