30E0061 ハンドレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016215 30E0061 ハンドレール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016215

ハンドレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42016215 品番 30E0061
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能なハンドレールです。

材質SUS316 タイプ1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×56×73 パイプ径(Φmm)22 ねじ穴数3個 ねじ穴間隔(mm)42 ねじ穴(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする