※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の 位置決め部品
大阪魂の 位置決めピン
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42016222
品番
16×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Ca(mm)
1.5
寸法Cb(mm)
0.6〜0.7
呼び径D(mm)
16
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
3
寸法M(mm)
8
寸法P(mm)
1.25
長さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
生地