BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
カップホルダーブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42016328
品番
20C0070
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
500mlのペットボトルがすっぽり入る大きめサイズのカップホルダーです。ペットボトル以外にも灰皿や小物入れにも最適です。
付属品
無し
材質
樹脂
寸法(mm)
Φ93×112
色
ブラック
内径(mm)
72
適合ベース
極みシリーズ
注意
※本製品のシャフトは樹脂製です。合わせる取付ベースは樹脂ソケットタイプのものをお選びください。