BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
カップホルダー(キャスティングシートベースセット)ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42016346
品番
20Z0203
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
キャスティングシートに取り付けられるカップホルダーです。キャスティングシートに既存の取付ビスを利用して簡単に取り付けできます。
付属品
差し込みパーツ用ネジ2本
材質
樹脂/アルミ
色
ブラック
種類
キャスティングシートベースセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホルダー:88×93×75
内径(mm)
72
穴径(mm)
ネジ長:6.5