20Z0189-NN デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016504 20Z0189-NN デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016504 20Z0189-NN デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016504 20Z0189-NN デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016504 20Z0189-NN デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016504

デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42016504 品番20Z0189-NN
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレス製ベースが付属しています。
コンパクトなステンレス製のベースが付属しており、各種バウデッキへの取付にピッタリです。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

付属品ステンレスソケットベース アーム長さ(mm)150 材質ステンレス/アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)Φ19 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 ねじ穴間隔(mm)45 パイプ長(mm)振動子:850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする