BM-KG-NN 極みグリップ ホルダーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016556 BM-KG-NN 極みグリップ ホルダーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016556 BM-KG-NN 極みグリップ ホルダーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016556 BM-KG-NN 極みグリップ ホルダーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016556

極みグリップ ホルダーのみ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42016556 品番BM-KG-NN
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8〜20
注意
※別途ベース必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42016556
2022-09-07
用途:
ボートの釣りが快適に!
サービス業

簡単に取り付けることができ、釣行時の竿の置き場所ができ、釣りがとてもしやすくなりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする