極みグリップ 船釣り用万力セット 拡張アタッチメント付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42016574 品番BM-KG-MR-EX01-NN
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。
ベースからロッドホルダーまでの距離を延長する、拡張アタッチメントが付属します。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

付属品ステンレスソケットタイプ 寸法(mm)【最大拡張】150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 取付方向縦付け/横付け 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8〜20 アームギア/ギア 対応板厚(mm)〜158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする