極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42016644 品番BM-KG-SS-EX02-NN
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。
ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

付属品ステンレスベースL 寸法(mm)【最大拡張】150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193 ベース寸法(mm)100×60×22 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8〜20 アームオス/メス 取付穴間隔R(mm)80×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする