BM-SRH-SS-NN ステンロッドホルダー ステンベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016669 BM-SRH-SS-NN ステンロッドホルダー ステンベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016669 BM-SRH-SS-NN ステンロッドホルダー ステンベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016669 BM-SRH-SS-NN ステンロッドホルダー ステンベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016669 BM-SRH-SS-NN ステンロッドホルダー ステンベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016669 BM-SRH-SS-NN ステンロッドホルダー ステンベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016669

ステンロッドホルダー ステンベースLセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42016669 品番BM-SRH-SS-NN
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

樹脂製のリールキーパーが付いたステンレス製のロッドホルダーです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。
また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。ネジ固定タイプの薄型のステンレスベースが付属しています。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

付属品ステンベースL 内径(Φmm)【ホルダー】41 ベース寸法(mm)100×60×22 材質(ベース)ステンレス 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂 ホルダー寸法(mm)272×84×148 取付穴間隔R(mm)80×40 取付ねじ径(Φmm)6.6
注意
※トローリング目的でのご使用はできません。ロッドスタンドとしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする