シングルロッドホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42016714 品番BM-RHS-PST-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300

ホルダーの前後に切り込みがある樹脂性のロッドホルダーです。付属のパイプベースからロッドホルダーが簡単に取り外し可能です。
付属のベースはバウレールなどのパイプを挟んでノブネジで締めて固定するだけで簡単に取付することができます。
また、付属のパイプベースはΦ19・Φ22・Φ25・Φ32mmの4種類のパイプ径に対応しています。パイプベースだけでなく、あらゆるベースと互換性があるので、好みの場所へ取付可能です。

付属品パイプベース(ソケット) 材質樹脂 ホルダー長さ(mm)277 外径(mm)50 内径(mm)45 取付可能パイプ径(Φmm)19/22/25/32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42016714 BM-RHS-PST-NN 54169635 20Z0347 シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 1セット 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42016714
2021-08-05
用途:
ロッドを船縁にチョイ置きするのに購入
斐太設備工業株式会社 様 (建設業・工事業)

場所や角度等を任意に取付けられるので、レールのある乗合船では非常に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする