※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×50 内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42016764 16×50 内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42016764

内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード42016764 品番16×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
寸法Cb(mm)0.6〜0.7 呼び径D(mm)16 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)3 寸法M(mm)8 寸法P(mm)1.25 寸法X(mm)1 寸法Y(mm)1 長さ(mm)50 材質 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする