低温循環水槽クールマン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 冷却能力310W(水温20℃、室温20℃) 注文コード42016809 品番051140-307
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は冷却能力など5種類から選べます 他の種類を見る

・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。
・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です

冷却能力310W(水温20℃、室温20℃) 型式C-307型 電源AC100、3.2/3.5A(50/60Hz) 制御方式ON-OFF制御 最大流量9.2/10.2L/min(50/60Hz、無負荷時) 高さH(mm)480 表示デジタル液晶(LCD) 設定方式アップダウン設定方式 最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時) 水槽容量(L)5L 温度センサーサーミスタ 冷凍機2℃(ON/OFF幅) 保護装置漏電ブレーカー(過電流防止付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクト、冷凍機保護ON/OFFタイマー 使用周囲温度(℃)5〜35 奥行D(mm)395 冷媒R-134a 温度設定範囲(℃)-5〜+20℃ 配管接続口径Φ10mm 幅W(mm)295 冷凍能力(W)空冷密閉型100W 安全機能過昇温警報、センサーショート・断線警報
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
四国地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
九州地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする