冷却能力1400W(水温20℃、室温20℃)
型式C-580型
電源AC100、12/13A(50/60Hz)
制御方式ON-OFF制御
最大流量14/17L/min(50/60Hz、揚程0m時)
高さH(mm)748
表示デジタル液晶(LCD)
設定方式アップダウン設定方式
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時)
水槽容量(L)9L
温度センサーサーミスタ
冷凍機1℃(ON/OFF幅)
保護装置漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクタ、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクタ
使用周囲温度(℃)5〜35
奥行D(mm)448
冷媒R-407C
温度設定範囲(℃)-20〜+20℃
配管接続口径Φ7.5/10.5mm
幅W(mm)248
冷凍能力(W)空冷密閉型675W
安全機能過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報