大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
25
寸法L1(mm)
8
注文コード
42017936
品番
5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・寸法L1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
8
寸法a(mm)
約0.63
寸法C(mm)
約0.8
適合穴径(Φmm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42017936
5×25
42208862
5×25
内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました