内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 長さ(mm)20 寸法L1(mm)10 注文コード42018015 品番10×20
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は長さ・寸法L1など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 長さ(mm)20 材質ステンレス タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)10 寸法a(mm)約1.2 寸法C(mm)約2 適合穴径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3135:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする