※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レオナ
レオナの ガラス・樹脂・金属容器
レオナの ビーカー/計量カップ/コップ
PPビーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42018613
品番
4206-1000
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐薬性のPP製です。
種類
手付ビーカー
容量(mL)
1000
材質
PP
目盛(mL)
10
寸法(mm)
Φ117×165