※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ナット
BUMAXの 六角ナット
BUMAXの その他六角ナット
SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
42018645
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M24
材質
SUS316L
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
(Max)21.5/(Min)20.2
厚さ(mm)
(Max)21.5/(Min)20.2
有効断面積(mm
2
)
353
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
(Max)36/(Min)35
寸法e(mm)
(Min)39.55
二面幅S(mm)
(Max)36/(Min)35
寸法da(mm)
(Max)24/(Min)25.9
寸法dw(Φmm)
(Min)33.25
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42018645
M24
42209571
M24
SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)
BUMAX
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました