※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
小形六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び寸法
M14
注文コード
42019731
品番
M14×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M14
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.0
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
19
厚さ(mm)
8
規格
3種
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42019731
M14×2.0
42210664
M14×2.0
小形六角ナット 3種(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました