※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び寸法
W3/16
注文コード
42019835
品番
3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
W3/16
材質
黄銅
山数
24
寸法m(mm)
4
寸法S(mm)
8
厚さ(mm)
4
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅S(mm)
8
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42019835
3/16
42210761
3/16
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(8個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました