※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42019844
品番
1/4
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W1/4
材質
黄銅
山数
20
寸法m(mm)
5
寸法S(mm)
10
厚さ(mm)
5
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅S(mm)
10
ねじ山種類
ウィット