※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び寸法
W1/2
注文コード
42019871
品番
1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
W1/2
材質
黄銅
山数
12
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
21
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42019871
1/2
42210804
1/2
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)
大阪魂
1個
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました