AM-2P 2PLYマスク レオナ 42020677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2PLYマスク

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード42020677品番AM-2P
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

材質はPP(ポリプロピレン)、スパンボンド(2枚重ね)製ですので安価です。 ノーズグリップは樹脂性ですので分別廃棄をする必要がありません。

形状プリーツ型ホワイト構造2層サイズフリー寸法(縦×横)(mm)175×90ひもタイプ耳かけ入数(枚)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42020677
2020-07-05
用途: 業務中,及び日常生活等の時
金融・保険業

真っ白な箱に入っていた。商品名,装着方法,注意事項などが全く明記されていない。取り敢えず,マスク本体を,箱から出しで検品しました。特に問題ないようですが,日常生活などに支障が出た場合には,返品を検討しようと考えています。手抜き過ぎの感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする