※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42020745
品番
M24 P-1.5
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M24
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
19
寸法S(mm)
36
厚さ(mm)
19
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅S(mm)
36
ねじ山種類
メートル細目