※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 架台/スタンド/ホルダー類
レオナの 実験用スタンド
馬蹄型スタンド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42020817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
スペースを有効に使えます
台座形状
馬蹄形
シャフト径(Φmm)
16
高さ(mm)
1200
質量(kg)
8.7
サイズ
特大
ベース寸法(mm)
320×185
支柱サイズ(mm)
Φ16×1200