※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 架台/スタンド/ホルダー類
レオナの 実験用スタンド
ステンレスH型スタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42020844
品番
-
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
材質
SUS304
質量(kg)
4.4
サイズ
大
高さ(mm)
1000
シャフト径(Φmm)
16
ベース寸法(mm)
250×300
支柱サイズ(mm)
Φ16×1000
台座形状
H形