木製スパイキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42021273 品番 450mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。

全長(mm)450 最大径(Φmm)50 頭部径(Φmm)30 材質
注意
※先端が尖っており、1本ずつ国内生産しております。但し木材質の為、若干の寸法変動や割れ等がある事はご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42021228
2022-09-28
用途:
ロープワークに使用します
有限会社猪原電気 様 (建設業・工事業)

小品については満足していますが、梱包がいまいちですね。
箱が破れていました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
42021219
2020-10-04
用途:
ロープ解き

漁具店に置いてあるのは大きすぎたので買いました。
大きさは良いんですが先端が面取りしてない。
(漁具店のは面取りしてあった)
まあ、自分でやるけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする