ノーブランド
ノーブランドの 漁網/漁具
ノーブランドの スパイキ
木製サービングマーレット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42021368
品番
大90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ロープ加工時に、柄部分に巻き付けロープ上を回転させて引き締める道具です。
材質
樫
全長(mm)
350
頭部径(Φmm)
90
先端径(Φmm)
くぼみ部横:50
注意
※1本ずつ国内生産しております。但し木材質の為、若干の寸法変動や割れ等がある事はご了承ください。
※季節により製品を製作上、木の液が染み出して模様(シミ)となります。