【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 全面粘着タイプ 74×25mm 3M スリーエム

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚×3冊) 注文コード42021806 品番F-31P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

全面強粘着タイプ!パッドまるごと貼れて、いつでもどこでもサッと使えます!
パッドごと貼れるからオフィスや家庭の様々なシーンで大活躍!

形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)74×25 トロピカルピンク 仕様強粘着タイプ 種別見出し 商品構成単色 アズワン品番65-0437-09
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※はがし方によっては、パッドごとはがれる場合があります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42021815
2020-02-06
用途:
事務作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品はとても活用しやすく助かっています。

なんどもリピ買いしている商品の一つです!

全面に粘着があるので数日張り付けておきたい場合などにとても重宝しています。

対象商品:
42021833
2019-07-18
用途:
商品や箱に添付
大洋計器株式会社 様

剥がれ難く片方のみの時だとセロテープ等でもう片方を貼っていましたが
これだとその手間も省けて良かった。

対象商品:
19875774
2019-03-25
用途:
簡単な表示ラベルとして使用

のりが全面に付いているので張った後はしっかり付いてくれます。
はがしたい時ものりがついていない端を持てば
簡単にはがす事が出来て重宝しています。
色も変えて識別したりしています。

対象商品:
19875765
2017-10-14
用途:
外出の打合せ等の時

全面粘着のロールタイプのものも使っているが、こちらの形は
携帯用に持ち歩いています。
便利です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする