エスロン
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅱ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1個
1箱(50個)
1個
色
シンチャ
グレー
クロ
シンチャ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42024414
品番
LG41
在庫数量:残り50点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
アウトレット
¥829
¥
89
バスケットに入れる
色
シンチャ
サイズ
Σ90-Ⅱ-3.0
仕様
平板ストレート打(直打ち)
種別
ステンレス金具上打
型式
Ⅱ型