神和製作所
神和製作所の 航海計器
神和製作所の コンパス/傾斜計/測深棒
木製傾斜計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42025403
品番
200mm D/♯TK-1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
寸法(mm)
A:150、B:325、D:262、T:12
質量(kg)
0.5