ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の ボトムス
ホシ服装の 春夏 ボトムス
IDIES パンツ 160
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
42025498
品番
160
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
機能に裏打ちされたプロデザイン。心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。適度なストレッチ性能としなやかな素材感。
色
ライトグレー
種別
パンツ
機能
ストレッチ・吸汗速乾加工・抗菌防臭加工・消臭芯地(部分使用)・静電気帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル)
シリーズ
160
ウエスト(cm)
73
仕様
収まりの良いウエスト仕様、コインポケット、前立部消臭芯地使用、スポーティな巻二重環縫仕様、マイルドスリムシルエット
股下(cm)
80
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応