IDIES 長袖シャツ 163

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 42026496 品番 163
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

機能に裏打ちされたプロデザイン。
心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。
適度なストレッチ性能としなやかな素材感。
これからのスマートプロワークウェア。

ライトグレー サイズ4L 種別長袖シャツ 機能ストレッチ、吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、静電気帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル) シリーズ160 仕様衿部消臭芯地使用、ペン差しポケット、裾サイドスリット 胸囲(cm)127 肩幅(cm)54 袖丈(cm)65 着丈(cm)80 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42026478
2024-02-08
用途:
水道業
アクアレスキュー埼玉株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使いやすいですが色がブルゾンとズボンと揃えたかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする