163 IDIES 長袖シャツ 163 ホシ服装 42026514

IDIES 長袖シャツ 163

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オフブラック
サイズM
内容量1着注文コード42026514品番163
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

機能に裏打ちされたプロデザイン。
心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。
適度なストレッチ性能としなやかな素材感。
これからのスマートプロワークウェア。

オフブラックサイズM種別長袖シャツ機能ストレッチ、吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、静電気帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル)シリーズ160仕様衿部消臭芯地使用、ペン差しポケット、裾サイドスリット胸囲(cm)107肩幅(cm)46袖丈(cm)57着丈(cm)72色番4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42026478
2024-02-08
用途: 水道業
アクアレスキュー埼玉株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすいですが色がブルゾンとズボンと揃えたかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする