IDIES カーゴパンツ 681

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ライトグレー ウエスト(cm)76 注文コード42027309 品番681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は色・ウエストなど36種類から選べます 他の種類を見る

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。

ライトグレー 種別カーゴパンツ 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル) シリーズ680 ウエスト(cm)76 仕様太目のベルトループ(全6本)、ツータック仕様、前立部消臭芯地使用、コインポケット(右脇ポケット内) 股下(cm)78 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42027354
2023-08-14
用途:
花壇や林の雑草取り
その他業種

過去に買ったものと少し生地がしっかりしているが、使い心地は変わりません。
又購入すると思います。

対象商品:
42027467
2023-07-28
用途:
作業時
建設業・工事業

夏用。軽いが、股上が深いので自分には不向きです。少しでもストレッチ性があればリピートするのだが。

対象商品:
42027379
2021-03-14
用途:
仕事着

ホシ服装のカーゴパンツを履きなれて20年以上になりますが
モノタロウで見つけて価格の安さに大満足

対象商品:
42027476
2020-10-22
用途:
作業用ズボン
株式会社ワンアンドオール 様

ホシ服装の作業着は以前から愛用しています。
縫製もしっかりしていいて安心感があります。

対象商品:
42027379
2022-07-04
用途:
設備の点検時
有限会社エコ・プロテック 様 (建設業・工事業)

思ったより少し厚めの生地でした。
もう少し薄い生地のタイプが良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする