曜日別特売
683 IDIES 長袖シャツ 683 ホシ服装 42027686

IDIES 長袖シャツ 683

(3件のレビュー)
取扱い終了
ライトグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード42027686品番683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
着る人にとって本当に役に立つしっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能を付加。
また、シャツの衿裏には吸汗速乾メッシュを装備。

ライトグレーサイズ3L種別長袖シャツ機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)シリーズ680仕様衿部消臭芯地使用、台衿裏ドライメッシュ仕様、ペン差しポケット胸囲(cm)125肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)78色番1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42027668
2025-11-09
用途: 建設業
小笠原シャッター建設業・工事業

今まで地域の店舗で購入していました。仕事着として毎日着てきます。見た目や着やすさや質感などとても気に入っています。

対象商品 : 42027686
2023-10-25
用途: 軽作業
卸売・小売業

同じモデルで半袖もあり、非常に重宝しております。背中にメッシュは無いものでしっかりした生地で見た目もいい作業着としてヘビロテしている。

対象商品 : 42027659
2023-04-05
用途: 家庭菜園での作業
サービス業

縫製がしっかりしており、作業がしやすい。自分の体型に合っていて満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする