ハイクラフトテープ 321

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 42030215 品番 No.321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。

クラフト色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.13 基材紙系 種類ラミネートタイプ 粘着力3.46N/10mm 主な用途梱包用 用途段ボールなどの封かん。 厚さ(mm)0.13 タック(ボールNo.)29 伸び(%)8 巻戻し力(N/10mm)1.3(300mm/min) 測定条件23℃50%RH 引張強度(N/10mm)56.3 保持力(分)1500以上(25×25mm荷重9.8N) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42030215
2020-04-21
用途:
宅配時の段ボールの整理に。
建設業・工事業

いつもはスーパーで求めていますが、こちらにも取り扱いがあったので助かりました。普通のテープより扱いがし易い。べたべたしないので好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする