- 台車 折りたたみ式 樹脂製  軽量走行  ゴム車輪 ハンドストッパー付 モノタロウ 42030276 - 台車 折りたたみ式 樹脂製  軽量走行  ゴム車輪 ハンドストッパー付 モノタロウ 42030276 - 台車 折りたたみ式 樹脂製  軽量走行  ゴム車輪 ハンドストッパー付 モノタロウ 42030276

台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 ハンドストッパー付

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42030276 品番 -
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

赤いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない!
ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)200 質量(kg)16.7 ブラック 用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)天然ゴム ブレーキ有無あり キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)880 ブレーキ種類ハンドブレーキ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×610×280 材質(ハンドル)スチール・PP(ブレーキハンドル) 特性ストッパー付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。走行中のブレーキの操作は絶対にしないで下さい。勾配のある路面でのブレーキの操作も絶対にしないで下さい。ブレーキをかけた状態で無理に移動はしないで下さい。

商品説明動画

【台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 ハンドストッパー付 】学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに! .
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
仕事
建設業・工事業

今までストッパーが無い物を使用していたので
買い換えました。重さはそれなりにありますがしっかりと
していて良い感じです。

2026-02-06
用途:
お客様への搬入時
共創物流株式会社 様 (運輸・通信業)

軽くて使い易いです。ストッパーも強力で良いと思います。

2025-04-06
用途:
コンテナの搬送
製造業

ストッパーのグリップが思った以上に大きくて驚いた。
もう少々小さい方が移動しやすいと思います。

2024-10-09
用途:
屋外での搬送

押した感じは軽くて静かです。ブレーキ付なので風のある日も安心して使えました。

対象商品:
42030276
2024-08-20
用途:
荷物受け取り
製造業

軽い!本体が軽いので押す力も軽くて楽です。
ハンドストッパー付はハンドルを押す(握る)のが重く硬い印象があり懸念してましたが
この商品は軽くてビックリしました。
後は軽いぶん、耐久性がどれほどかが少々心配なので★4。
個人的には大満足です。

対象商品:
42030267
2024-09-26
用途:
現場での工具箱と部材の運搬
製造業

ブレーキ機能が便利で、手を離すと作動するのは、安全性が高いと感じた。
走行音も静かでいい。

対象商品:
42030276
2024-05-14
用途:
材料の移動時

ストッパーが付いている台車が以前から欲しかったのですが、とても便利です。会社の前の歩道がかなり斜めなのでストッパーは便利です。出荷の荷物を載せて、そのまま発送会社のトラックまで運んでいます。大きいので安定しています。

1人が参考にしています
2025-06-16
用途:
資材の運搬
不動産業

届いてすぐに使いたかったため、開いて動かしましたがブレーキが片方しか効かず、ブレーキを外しても、カタカタ音がしました。
すぐに返品しました。モノタローをよく使っているので残念です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする