Bluetooth Ver5モノラルヘッドセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42030468 品番TBM17K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

シンプルに通話・音楽再生に対応するお手軽モデル。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。

ブラック タイプモノラル 接続方式Bluetooth 定格出力車載充電器:5V/最大150mA 通信方式Bluetooth 5 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)約2.5 形名BM17 USBケーブル長(cm)約30 定格入力車載充電器:DC12V/24V プロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCP ペアリング最大ペアリング登録8台 待ち受け時間(時間)最大約149 装着方式片耳 通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2) USBタイプUSB Aコネクタ/microUSB イヤホン形状耳掛け 再生時間(時間)最大約5.5 通話時間(時間)最大約4.3 音量調節 マルチペアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする