Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42030477 品番TBM20SBK
販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288

待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属

ブラック 接続方式Bluetooth 定格出力車載充電器:5V/最大150mA 通信方式Bluetooth 5 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)約4 形名BM20 USBケーブル長(cm)約30 定格入力車載充電器:DC12V/24V プロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCP ペアリング最大ペアリング登録8台 待ち受け時間(時間)最大約888 装着方式片耳 通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2) USBタイプUSB Aコネクタ/microUSB イヤホン形状耳掛け 再生時間(時間)最大約35 通話時間(時間)最大約28 音量調節 マルチペアリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42030477
2019-12-19
用途:
事務職の方以外は止めた方が賢明です。
個人のお客様

色々とヘッドセットを購入して来ましたが
ここまで期待を裏切ってくれた商品も中々無いです。
性能は良いですよ。聞こえますし、通話も安定しています。
ですが、使い心地は私には最低でした。
まず、重い、そして耳の当たる所のセッティングが最低。
驚くべき悪さです。事務職の方で机に座りっぱなしの
環境下の方でしたら我慢出来る思いますがブルーワーカーの
方達(私含め)絶対に無理です。ズレる、ハズレる、オチる、
完璧な3拍子です。結論、運転中のみの使用にするしか
有りませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする