TKR04K スマートフォン用マグネットホルダー 多摩電子 42030933

スマートフォン用マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42030933 品番TKR04K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

片手でポン! 簡単ホールド
マグネット脱着(ネオジム磁石)+強力吸着スタンド(粘着ゲル&真空吸盤)
マグネット吸着タイプの便利なスマートフォン用ホルダー。
マグネットにスマートフォンを近づけるだけで、かんたん固定。横置き、縦置きも自由自在。
粘着ゲル付き真空吸盤で車のダッシュボードにも、がっちり吸着。

材質本体:ABS・TPU・PU(吸盤)、取り付けプレート:アクリル、金属板:SUS ブラック 質量(g)本体:約54、取り付けプレート:約7、金属板:約2 取付方式粘着ゲル&真空吸盤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約63.5×75×86、取り付けプレート:約Φ65×1.8、金属板:Φ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする