スマートフォン用マグネットスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42030958 品番TKR10SV
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

片手で脱着可能な、マグネット吸着タイプの便利なスマートフォン用スタンド。
マグネット吸着タイプで近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。
マグネット面が大きく安定感に優れた角型マグネットホルダー。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
丸形・角型2種類の金属プレート付属。

材質本体:ABS・TPU、金属板:SUS、保護フィルム:PET シルバー 質量(g)本体:約52、金属板:丸型約4・角型約6 寸法(幅W×高さH)(mm)金属板:角型約40×50、保護フィルム:角型約46×56 寸法(Φmm)金属板:丸型約40、保護フィルム:丸型約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約55×55×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする