六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 注文コード42031333 品番3/8-24UNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法3/8 材質 山数24 寸法m(mm)8.5 厚さ(mm)8.5 ねじの種類ナット 寸法S(mm)14.2 表面処理ユニクロ 二面幅S(mm)14.2 適合スパナ9/16 ねじ山種類UNF

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42031333 3/8-24UNF 42221121 3/8-24UNF 六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
ホイールスペーサー取付

思い通りのサイズで、価格、品質とも、良い買い物をしました。またリピートするかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする