※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M10
M4
M8
長さ(mm)
12
25
8
18
ねじピッチ
0.8
1.5
0..7
1.25
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42031507
品番
5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.8
寸法A(mm)
1.2
寸法D(mm)
3.5
種別
全ねじ
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
1.8
寸法C(mm)
8
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42031507
5×12
42221295
5×12
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(4個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました