※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×65 SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033187 16×65 SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033187

SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) ねじの呼びM16 注文コード42033187 品番16×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 材質SUS316L 長さ(mm)65 ねじピッチ2 種別半ねじ 有効断面積(mm2)157 寸法S(mm)(Max)24 寸法e(mm)(Min)26.75 頭部形状六角 寸法K(mm)10 寸法ds(mm)(Max)16 ねじ長さb(mm)38 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1529:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする