※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×100 SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033232 16×100 SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033232

SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) ねじの呼びM16 注文コード42033232 品番16×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 材質SUS316L 長さ(mm)100 ねじピッチ2 種別半ねじ 有効断面積(mm2)157 寸法S(mm)(Max)24 寸法e(mm)(Min)26.75 頭部形状六角 寸法K(mm)10 寸法ds(mm)(Max)16 ねじ長さb(mm)38 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42033232 16×100 42223027 16×100 SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAX SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAX 1個 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1529:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする