※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12 SUS-10.9 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033257 6×12 SUS-10.9 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) BUMAX 42033257

SUS-10.9 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM6 注文コード42033257 品番6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質SUS316L 長さ(mm)12 ねじピッチ1 種別全ねじ 有効断面積(mm2)20.1 寸法S(mm)(Max)10 頭部形状六角 寸法K(mm)4 寸法ds(mm)(Max)6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
40:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする