※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパージョイント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 42033487 品番 H7012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

接着強度にすぐれています。耐熱性にすぐれています。耐侯性にすぐれ、屋外部品の固定も可能です。
柔軟性に優れ、被着体の凹凸や伸縮にも追従します。耐反発性に優れ、曲面貼り付け用途にも誤使用いただけます。
JIS Z 1541 1種1号に相当する強接着両面テープです。H7000シリーズはテープの変形量が少なく、保持特性に優れています。

テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)1.2 基材はく離ライナー:紙 用途家電/OA機器のデコレーションパネルや表示板の接着・屋外外装部品、鋼板や補強部材の接着・住設部材の接着、看板やサインプレートの接着・自動車外装部品の接着 対応幅(mm)5(最小) 剥離紙 粘着剤厚さ(mm)1.2 ライナー色 主なワークパーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする