※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角ボルト
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42033546
品番
4×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
SUS316L
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
有効断面積(mm
2
)
8.78
寸法S(mm)
(Max)7
寸法e(mm)
(Min)7.66
頭部形状
六角
寸法K(mm)
2.8
寸法ds(mm)
(Max)4
ねじ山種類
メートル並目