※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角ボルト
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42033591
品番
5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
SUS316L
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
有効断面積(mm
2
)
14.2
寸法S(mm)
(Max)8
寸法e(mm)
(Min)8.79
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
寸法ds(mm)
(Max)5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42033591
5×10
42223386
5×10
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)
BUMAX
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました